詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AM-100

品名 : 100A 吊バンド(鋼管用/防振)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10172-0102
用途 SGP管用の防振補助吊バンド。 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
径称 100A 適合管外径 114.3mm
サイズ(D) 26mm
10mmゴム付
防振吊バンドシリーズの目的は防振支持の補助です。
バンドのみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
正式な防振支持は、防振吊金具とセットでご使用下さい。
ゴムの物性上、屋外での使用は紫外線などの影響を受け劣化するおそれがあります。
屋内配管用としてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/17 20:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1125ページ
バリエーション一覧
EA440AM-15 15A 吊バンド(鋼管用/防振)
EA440AM-20 20A 吊バンド(鋼管用/防振)
EA440AM-25 25A 吊バンド(鋼管用/防振)
EA440AM-32 32A 吊バンド(鋼管用/防振)
EA440AM-40 40A 吊バンド(鋼管用/防振)
EA440AM-50 50A 吊バンド(鋼管用/防振)
EA440AM-65 65A 吊バンド(鋼管用/防振)
EA440AM-80 80A 吊バンド(鋼管用/防振)
EA440AM-100 100A 吊バンド(鋼管用/防振)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • ※画像はEA440AM-40です。
  • D:26mm
  • パイプ外径一覧表
  • ガス管

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top