品番 : EA440AN-25
品名 : 25A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10215-0031 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SGP管用の防振補助吊バンド | 径称 | 25A |
| 呼び径 | 1 | 適合管外径 | 34.0mm |
| 締付ボルト径×長さ | M8×25 | 吊ボルト径 | W3/8” |
| サイズ(D) | 26mm | 材質 | SUS304 |
| SGP管用 | |||
| 10mmゴム付 | |||
| 吊タン付き | |||
| ※本製品のみでは防振伝達率を明確に軽減する効果はありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
