詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AN-50

品名 : 50A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10215-0070
用途 SGP管用の防振補助吊バンド 径称 50A
呼び径 2 適合管外径 60.5mm
締付ボルト径×長さ M8×25 吊ボルト径 W3/8”
サイズ(D) 26mm 材質 SUS304
SGP管用
10mmゴム付
吊タン付き
※本製品のみでは防振伝達率を明確に軽減する効果はありません
追加説明
カタログ価格

3,260 (税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/23 11:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1169ページ
バリエーション一覧
EA440AN-15 15A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
EA440AN-20 20A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
EA440AN-25 25A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
EA440AN-32 32A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
EA440AN-40 40A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
EA440AN-50 50A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
EA440AN-65 65A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
EA440AN-80 80A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
EA440AN-100 100A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA440AN-40です。
  • ※画像はEA440AN-40です。
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • パイプ外径一覧表
  • ガス管

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top