品番 : EA440AT-150S
品名 : 3/8"x150mm 立バンド用取付足(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10392-0074 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 立バンド用のねじ込み式取付足 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 高さ | 150mm | ねじ径 | W3/8” |
| つば | 35mm | 幅 | 21mm |
| 厚さ | 3.5mm | 穴径 | 9×14mm |
| アンカーやインサートに直接取付足 | |||
| 化粧座金が取り外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
