詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AT-75S

品名 : 3/8"x 75mm 立バンド用取付足(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10392-0036
用途 立バンド用のねじ込み式取付足 材質 ステンレス(SUS304)
高さ 75mm ねじ径 W3/8”
つば 35mm 幅 21mm
厚さ 3.5mm 穴径 9×14mm
アンカーやインサートに直接取付足
化粧座金が取り外し可能
追加説明
カタログ価格

775 円(税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1127ページ
バリエーション一覧
EA440AT-50S 3/8"x 50mm 立バンド用取付足(ステンレス製)
EA440AT-65S 3/8"x 65mm 立バンド用取付足(ステンレス製)
EA440AT-75S 3/8"x 75mm 立バンド用取付足(ステンレス製)
EA440AT-100S 3/8"x100mm 立バンド用取付足(ステンレス製)
EA440AT-150S 3/8"x150mm 立バンド用取付足(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top