詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AT-350

品名 : 3/8"x 50mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ

仕様

メーカー アカギ 型番 A10403-0012
用途 立バンド用のねじ込み式取付足 材質 スチール(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm) 50 穴径(mm) 9×14
18mm 厚さ 2.7mm
つば径 35mm ねじ径 W3/8”
入数 2
アンカーやインサートに直接取付け可能
化粧座金が取り外し可能
追加説明
カタログ価格

955 (税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 23:30現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1127ページ
バリエーション一覧
EA440AT-350 3/8"x 50mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
EA440AT-365 3/8"x 65mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
EA440AT-375 3/8"x 75mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
EA440AT-400 3/8"x100mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
EA440AT-425 3/8"x125mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
EA440AT-450 3/8"x150mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
EA440AT-500 3/8"x200mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
EA440AT-550 3/8"x250mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
EA440AT-600 3/8"x300mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
ウェブカタログ画像
2個入
  • 2個入

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top