品番 : EA440AT-600
品名 : 3/8"x300mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10403-0101 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 立バンド用のねじ込み式取付足 | 材質 | スチール(溶融亜鉛メッキ) |
| 高さ(mm) | 300 | 穴径(mm) | 9×14 |
| 幅 | 18mm | 厚さ | 2.7mm |
| つば径 | 35mm | ねじ径 | W3/8” |
| 入数 | 2 | ||
| アンカーやインサートに直接取付け可能 | |||
| 化粧座金が取り外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
