品番 : EA440AT-50
品名 : 3/8"x 50mm 立バンド用取付足(10個)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10374-0019 |
---|---|---|---|
用途 | 立バンド用のねじ込み式取付足 | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
高さ | 50mm | ねじ径 | W3/8” |
つば | 35mm | 幅 | 21mm |
厚さ | 3.5mm | 穴径 | 9×14mm |
入数 | 10個 | ||
アンカーやインサートに直接取り付け可能 | |||
化粧座金取り外し可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/15 12:35現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1171ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA440AT-50 3/8"x 50mm 立バンド用取付足(10個) |
EA440AT-65 3/8"x 65mm 立バンド用取付足(10個) |
EA440AT-75 3/8"x 75mm 立バンド用取付足(10個) |
EA440AT-100 3/8"x100mm 立バンド用取付足(10個) |
EA440AT-150 3/8"x150mm 立バンド用取付足(10個) |