品番 : EA440AV-120
品名 : 20A ガス配管用バンド(被覆鋼管用/2個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10538-0028 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 20A | 適合管外径(mm) | 31.2mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×20mm | サイズ(mm) | t:2.0 C:15 |
| 材質 | スチール(有色クロメートメッキ) | 入数 | 2 |
| ガス配管用のバンド。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AV-115 15A ガス配管用バンド(被覆鋼管用/2個) |
| EA440AV-120 20A ガス配管用バンド(被覆鋼管用/2個) |
| EA440AV-125 25A ガス配管用バンド(被覆銅管用/2個) |
