詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AV-161

品名 : 30x25mm ガスバンド用L足(2個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10543-0013
高さ(mm) 30 幅(mm) 25
長穴径 φ8×15mm 取付穴径 φ4.5mm
板厚 2.0mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
入数 2
ガスバンド用の取付足。
Lタイプ
追加説明
カタログ価格

365 (税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/01 13:40現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1125ページ
バリエーション一覧
EA440AV-161 30x25mm ガスバンド用L足(2個)
EA440AV-162 40x25mm ガスバンド用L足(2個)
EA440AV-163 50x25mm ガスバンド用L足(2個)
EA440AV-164 60x25mm ガスバンド用L足(2個)
EA440AV-165 70x25mm ガスバンド用L足(2個)
EA440AV-166 80x25mm ガスバンド用L足(2個)
EA440AV-167 90x25mm ガスバンド用L足(2個)
EA440AV-168 100x25mm ガスバンド用L足(2個)
ウェブカタログ画像
2個入
  • 2個入

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top