品番 : EA440AV-165
品名 : 70x25mm ガスバンド用L足(2個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10543-0051 |
|---|---|---|---|
| 高さ(mm) | 70 | 幅(mm) | 25 |
| 長穴径 | φ8×15mm | 取付穴径 | φ4.5mm |
| 板厚 | 2.0mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 入数 | 2 | ||
| ガスバンド用の取付足。 | |||
| Lタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1169ページ | ||||
