品番 : EA440AV-20
品名 : 20A ガス配管用バンド(10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10537-0035 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 20A | 適合管外径 | 27.2mm |
| サイズ | D:25mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| ガス配管用 | |||
| 入数は10個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/09 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AV-15 15A ガス配管用バンド(10個) |
| EA440AV-20 20A ガス配管用バンド(10個) |
| EA440AV-25 25A ガス配管用バンド(10個) |
| EA440AV-32 32A ガス配管用バンド(10個) |
| EA440AV-40 40A ガス配管用バンド(10個) |
| EA440AV-50 50A ガス配管用バンド(10個) |
