詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AV-40

品名 : 40A ガス配管用バンド(10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10537-0069
径称 40A 適合管外径 48.6mm
サイズ D:26mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
ガス配管用
入数は10個入りです。
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/09 17:35現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1125ページ
バリエーション一覧
EA440AV-15 15A ガス配管用バンド(10個)
EA440AV-20 20A ガス配管用バンド(10個)
EA440AV-25 25A ガス配管用バンド(10個)
EA440AV-32 32A ガス配管用バンド(10個)
EA440AV-40 40A ガス配管用バンド(10個)
EA440AV-50 50A ガス配管用バンド(10個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top