品番 : EA440B-20
品名 : 20A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A12090-0020 |
---|---|---|---|
用途 | SGP管用の防振補助Uバンド | 径称 | 20A |
呼び径 | 3/4mm | 適合管外径 | 27.2mm |
ねじ径 | W3/8” | 材質 | スチール (電気亜鉛メッキ) |
10mmゴム付き | |||
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/23 08:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1172ページ |