詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BA-15K

品名 : 15A 片サドル(リブ付/スチール製/10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10436-0028
用途 SGP管用の片押さえ式サドルバンド 径称(A) 15A
呼び径 1/2 適合管外径 21.7mm
ねじ穴径(G) 5×9.5mm サイズ 厚み(t):1.6mm
幅(C):25mm
材質 スチール(電気亜鉛メッキ) 入数 10個
SGP管用
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/16 04:28現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1130ページ
バリエーション一覧
EA440BA-10K 10A 片サドル(リブ付/スチール製/10個)
EA440BA-15K 15A 片サドル(リブ付/スチール製/10個)
EA440BA-20K 20A 片サドル(リブ付/スチール製/10個)
EA440BA-25K 25A 片サドル(リブ付/スチール製/10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top