品番 : EA440BA-20K
品名 : 20A 片サドル(リブ付/スチール製/10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10436-0032 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SGP管用の片押さえ式サドルバンド | 径称(A) | 20A |
| 呼び径 | 3/4 | 適合管外径 | 27.2mm |
| ねじ穴径(G) | 5×9.5mm | サイズ | 厚み(t):1.6mm 幅(C):25mm |
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) | 入数 | 10個 |
| SGP管用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/09 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440BA-10K 10A 片サドル(リブ付/スチール製/10個) |
| EA440BA-15K 15A 片サドル(リブ付/スチール製/10個) |
| EA440BA-20K 20A 片サドル(リブ付/スチール製/10個) |
| EA440BA-25K 25A 片サドル(リブ付/スチール製/10個) |
