品番 : EA440BA-15R
品名 : 15A サドルバンド(10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10432-0014 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SGP管用のサドルバンド | 径称 | 15A |
| 呼び径 | 1/2 | 適合管外径 | 21.7mm |
| 穴径 | 11mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 入数 | 10個 | ||
| 固定穴が大きいボルト固定タイプ | |||
| 架台への取付けが可能です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
