詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BA-25R

品名 : 25A サドルバンド(10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10432-0033
用途 SGP管用のサドルバンド 径称 25A
呼び径 1 適合管外径 34.0mm
穴径 11mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
入数 10個
固定穴が大きいボルト固定タイプ
架台への取付けが可能です
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 03:02現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1130ページ
バリエーション一覧
EA440BA-15R 15A サドルバンド(10個)
EA440BA-20R 20A サドルバンド(10個)
EA440BA-25R 25A サドルバンド(10個)
EA440BA-32R 32A サドルバンド(10個)
EA440BA-40R 40A サドルバンド(10個)
EA440BA-50R 50A サドルバンド(10個)
EA440BA-65R 65A サドルバンド(10個)
EA440BA-80R 80A サドルバンド(10個)
EA440BA-100R 100A サドルバンド(10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top