品番 : EA440BA-160S
品名 : 60A 角サドル(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10459-0018 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水栓角柱用のサドルバンド | 径称 | 60A |
| ねじ穴径 | 5mm | 材質 | SUS304 |
| 入数 | 1個 | ||
| 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440BA-160S 60A 角サドル(ステンレス製) |
| EA440BA-170S 70A 角サドル(ステンレス製) |
| EA440BA-180S 80A 角サドル(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA440BA-160 : 60A 角サドル |
| 関連商品 | EA440BA-170 : 70A 角サドル |
| 関連商品 | EA440BA-180 : 80A 角サドル |
| 関連商品 | EA468YA-11 : Rp1/2” 水栓柱(ステンレス製/60角/横給水) |
| 関連商品 | EA468YA-12 : Rp1/2” 水栓柱(ステンレス製/60角/下給水) |
