品番 : EA440BA-20
品名 : 20A サドルバンド(150個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10430-0058 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SGP管用のサドル | 径称 | 20A |
| 呼び径 | 3/4 | 適合管外径 | 27.2mm |
| ねじ穴径 | 4mm | 材質 | 溶融亜鉛めっき鋼板 |
| 入数 | 150個 | ||
| 固定には木ビスと木ビス用のアンカープラグ類をご使用ください。 | |||
| 【サイズ(画像参照)】 A:20A t×c:0.5×19㎜ G:4㎜ P:52mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 150 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||

※画像は代表画像です