品番 : EA440BA-25
品名 : 25A サドルバンド(100個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10430-0062 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SGP管用のサドル | 径称 | 25A |
| 呼び径 | 1 | 適合管外径 | 34.0mm |
| ねじ穴径 | 4mm | 材質 | 溶融亜鉛めっき鋼板 |
| 入数 | 150個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/09 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
