品番 : EA440BA-20S
品名 : 20A サドルバンド(ステンレス製/10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10452-0036 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ステンレス鋼管用のサドルバンド | 径称(A) | 20A |
| 呼び径 | 3/4 | 適合管外径 | 27.2mm |
| ねじ穴径(G) | 4mm | サイズ | 厚み(t):0.5mm 幅(C):19mm P:52mm |
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/23 06:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
