品番 : EA440BA-40S
品名 : 40A サドルバンド(ステンレス製/10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10452-0074 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ステンレス鋼管用のサドルバンド | 径称(A) | 40A |
| 呼び径 | 1・1/2 | 適合管外径 | 48.6mm |
| ねじ穴径(G) | 4mm | サイズ | 厚み(t):0.8mm 幅(C):21mm P:75mm |
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/09 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
