詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BA-20V

品名 : VP20 サドルバンド(VP管用/10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10440-0016
径称 VP20 適合管外径 26.0mm
材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 ねじ穴径 4mm
塩ビ管(VP管)用
リブ付
入数は10個入りです。
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/09 07:54現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1130ページ
バリエーション一覧
EA440BA-20V VP20 サドルバンド(VP管用/10個)
EA440BA-25V VP25 サドルバンド(VP管用/10個)
EA440BA-30V VP30 サドルバンド(VP管用/10個)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top