品番 : EA440BA-30V
品名 : VP30 サドルバンド(VP管用/10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10440-0040 |
|---|---|---|---|
| 径称 | VP30 | 適合管外径 | 38.0mm |
| 材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ねじ穴径 | 4mm |
| 塩ビ管(VP管)用 | |||
| リブ付 | |||
| 入数 | 10個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/09 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440BA-20V VP20 サドルバンド(VP管用/10個) |
| EA440BA-25V VP25 サドルバンド(VP管用/10個) |
| EA440BA-30V VP30 サドルバンド(VP管用/10個) |
