詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BA-240

品名 : 40A サドルバンド(ステンレス鋼管用)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10453-0052
用途 ステンレス鋼管用のサドルバンド 径称 40A
呼び径 1 1/2 適合径 48.6mm
ねじ穴径 5mm 材質 SUS304
入数 1個
ステンレス鋼管用
SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
追加説明
カタログ価格

515 (税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2025/09/23 10:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA440BA-215 15A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BA-220 20A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BA-225 25A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BA-232 32A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BA-240 40A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BA-250 50A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BA-265 65A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BA-280 80A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BA-300 100A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BA-215B 15A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
EA440BA-220B 20A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
EA440BA-225B 25A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
EA440BA-232B 32A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
EA440BA-240B 40A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
EA440BA-250B 50A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • パイプ外径一覧表

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top