品番 : EA440BA-240B
品名 : 40A サドルバンド(ステンレス鋼管用/10個)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10453-0052 |
---|---|---|---|
用途 | ステンレス鋼管用のサドルバンド | 径称 | 40A |
呼び径 | 1 1/2 | 適合径 | 48.6mm |
ねじ穴径 | 5mm | 材質 | SUS304 |
入数 | 10個 | ||
ステンレス鋼管用 | |||
SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/23 10:38現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1174ページ |
画像はEA440BA-240・240Bです。