品番 : EA440BA-375
品名 : 80mm サドルバンド(SU管用/2個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10433-0045 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 排水塩ビ管(SU管)用のサドルバンド | 径称 | 75A |
| 適合管外径 | 80mm | サイズ | t:2.3mm、C:25mm G:φ5mm、P:116mm |
| ねじ穴径 | 5mm | 材質 | SPHC(電気亜鉛メッキ仕上) |
| 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/18 18:48現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440BA-350 54mm サドルバンド(SU管用/2個) |
| EA440BA-365 68mm サドルバンド(SU管用/2個) |
| EA440BA-375 80mm サドルバンド(SU管用/2個) |
| EA440BA-400 106mm サドルバンド(SU管用/2個) |
