詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BA-475

品名 : 104-105mm サドルバンド(FDP用/2個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10439-0049
用途 耐火二層管(FDP)用のサドルバンド 呼径 75
適合管外径 104~105mm サイズ(mm) t:2.3 C:25 G:φ5 P:135
材質 スチール(電気亜鉛メッキ) 入数 2個
パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/05 00:42現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1130ページ
バリエーション一覧
EA440BA-440 63mm サドルバンド(FDP用/2個)
EA440BA-450 75-76mm サドルバンド(FDP用/2個)
EA440BA-465 91-92mm サドルバンド(FDP用/2個)
EA440BA-475 104-105mm サドルバンド(FDP用/2個)
EA440BA-500 131-132mm サドルバンド(FDP用/2個)
EA440BA-525 158-159mm サドルバンド(FDP用/1個)
EA440BA-550 185-187mm サドルバンド(FDP用/1個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • サイズ(mm)\nt:2.3 C:25 G:φ5 P:135

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top