品番 : EA440BA-500
品名 : 131-132mm サドルバンド(FDP用/2個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10439-0053 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 耐火二層管(FDP)用のサドルバンド | 呼径 | 100 |
| 適合管外径 | 131~132mm | サイズ(mm) | t:2.3 C:25 G:φ5 P:162 |
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) | 入数 | 2個 |
| パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/18 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
