品番 : EA440BA-600
品名 : 1/2x1/2 エルボブラケット(電気亜鉛メッキ)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10449-0045 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 塩ビ給水栓用のエルボ支持材 | サイズ | 1/2×1/2 |
| 入口径 | 24mm | 出口径 | 34mm |
| 材質 | スチール (電気亜鉛メッキ) | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
115 円(税抜)/ 127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440BA-600 1/2x1/2 エルボブラケット(電気亜鉛メッキ) |
| EA440BA-601 3/4x1/2 エルボブラケット(電気亜鉛メッキ) |
