詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BA-601

品名 : 3/4x1/2 エルボブラケット(電気亜鉛メッキ)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10449-0050
用途 塩ビ給水栓用のエルボ支持材 サイズ 3/4×1/2
入口径 33mm 出口径 34mm
材質 スチール (電気亜鉛メッキ) 入数 1個
追加説明
カタログ価格

135 (税抜)/ 149 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/18 01:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1126ページ
バリエーション一覧
EA440BA-600 1/2x1/2 エルボブラケット(電気亜鉛メッキ)
EA440BA-601 3/4x1/2 エルボブラケット(電気亜鉛メッキ)
ウェブカタログ画像
画像はEA440BA-600
  • 画像はEA440BA-600

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top