品番 : EA440BD-20B
品名 : 22.22mm 銅管用ユーボルト
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10605-0056 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります | 径称 | 20A |
| 適合管外径 | 22.22mm | ねじ径 | W1/4” |
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)軟質塩ビコーティング | 赤色のプレート部分材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 1個 | ||
| 銅管用 | |||
| 軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。 | |||
| 表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用) | |||
| 配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・㎝)を厳守してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/04/01 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
