品番 : EA440BD-25B
品名 : 28.58mm 銅管用ユーボルト
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10605-0075 |
---|---|---|---|
用途 | 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります | 径称 | 25A |
適合管外径 | 28.58mm | ねじ径 | W1/4” |
材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)軟質塩ビコーティング | 赤色のプレート部分材質 | ポリプロピレン |
入数 | 1個 | ||
銅管用 | |||
軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。 | |||
表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用) | |||
配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・㎝)を厳守してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/06/17 11:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1172ページ |