品番 : EA440BE-125
品名 : 125A 鋼管用ユーボルト
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A12114-0112 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 125A | 呼び径 | 5 |
| 適合管外径 | 139.8mm | ねじ径 | M12 |
| 耐熱常温 | 100℃ | 材質 | スチール |
| 赤色のプレート部分材質 | ポリプロピレン | ||
| SGP管用 | |||
| 電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装 | |||
| 電気亜鉛メッキ仕上げ | |||
| 厚肉ステンレス鋼管にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
