詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BE-150

品名 : 150A 鋼管用ユーボルト

仕様

メーカー アカギ 型番 A12114-0127
径称 150A 呼び径 6
適合管外径 165.2mm ねじ径 M12
耐熱常温 100℃ 材質 スチール
赤色のプレート部分材質 ポリプロピレン
SGP管用
電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装
電気亜鉛メッキ仕上げ
厚肉ステンレス鋼管にも使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/09 18:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1128ページ
バリエーション一覧
EA440BE-15 15A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-20 20A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-25 25A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-32 32A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-40 40A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-50 50A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-65 65A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-80 80A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-100 100A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-125 125A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-150 150A 鋼管用ユーボルト
ウェブカタログ画像
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top