品番 : EA440BF-65
品名 : 65A 鋼管用ユーボルト(10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10597-0250 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 65A | 適合管外径 | 76.3mm |
| ねじ径 | W3/8” | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ) |
| 入数 | 10個 | ||
| SGP管用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
