詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BF-15

品名 : 15A 鋼管用ユーボルト(10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10597-0137
径称 15A 適合管外径 21.7mm
ねじ径 W5/16” 材質 スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
入数 10個
SGP管用
追加説明
カタログ価格

830 円(税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/17 20:30現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1128ページ
バリエーション一覧
EA440BF-15 15A 鋼管用ユーボルト(10個)
EA440BF-20 20A 鋼管用ユーボルト(10個)
EA440BF-25 25A 鋼管用ユーボルト(10個)
EA440BF-32 32A 鋼管用ユーボルト(10個)
EA440BF-40 40A 鋼管用ユーボルト(10個)
EA440BF-50 50A 鋼管用ユーボルト(10個)
EA440BF-65 65A 鋼管用ユーボルト(10個)
EA440BF-80 80A 鋼管用ユーボルト(10個)
EA440BF-100 100A 鋼管用ユーボルト(10個)
EA440BF-125 125A 鋼管用ユーボルト(10個)
EA440BF-150 150A 鋼管用ユーボルト(10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top