詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BH-100

品名 : 100A ステンレス鋼管用Uボルト

仕様

メーカー アカギ 型番 A10617-0127
径称 100A 呼び径 4
適合管外径 114.3mm ねじ径 W3/8”
材質 ステンレス(SUS304) 入数 1個
ステンレス鋼管(厚肉管)用
SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
追加説明
カタログ価格

995 (税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/27 20:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1128ページ
バリエーション一覧
EA440BH-15B 15A ステンレス鋼管用Uボルト(5個)
EA440BH-20B 20A ステンレス鋼管用Uボルト(5個)
EA440BH-25B 25A ステンレス鋼管用Uボルト(5個)
EA440BH-32B 32A ステンレス鋼管用Uボルト(5個)
EA440BH-40B 40A ステンレス鋼管用Uボルト(5個)
EA440BH-50B 50A ステンレス鋼管用Uボルト(2個)
EA440BH-65B 65A ステンレス鋼管用Uボルト(2個)
EA440BH-80 80A ステンレス鋼管用Uボルト
EA440BH-100 100A ステンレス鋼管用Uボルト
EA440BH-125 125A ステンレス鋼管用Uボルト
EA440BH-150 150A ステンレス鋼管用Uボルト
ウェブカタログ画像
  • (A):100A、P:125mm、\nH:88mm、S:35mm
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top