品番 : EA440BH-40B
品名 : 40A ステンレス鋼管用Uボルト(5個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10617-0076 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 40A | 呼び径 | 1・1/2 |
| 適合管外径 | 48.6mm | ねじ径 | W3/8” |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 5個 |
| ステンレス鋼管(厚肉管)用 | |||
| SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
