品番 : EA440BK-315
品名 : 15Ax35mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10535-0011 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 浮き上がり銅管用の提灯式バンド | 径称 | 15A |
| 適合管外径 | 15.88mm | サイズ(mm) | t:0.6 C:25 H:35 |
| 取付穴径 | φ4.5mm | 材質 | SUS430 |
| 横走り配管、立て配管に使用できます。 | |||
| 軟質塩ビコーティングタイプ | |||
| 常温耐熱80℃ | |||
| 固定にはビスをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440BK-315 15Ax35mm T型バンド(銅管用/塩ビコート) |
| EA440BK-315H 15Ax50mm T型バンド(銅管用/塩ビコート) |
| EA440BK-320 20Ax35mm T型バンド(銅管用/塩ビコート) |
| EA440BK-320H 20Ax50mm T型バンド(銅管用/塩ビコート) |
