詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BK-315H

品名 : 15Ax50mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10535-0026
用途 浮き上がり銅管用の提灯式バンド 径称 15A
適合管外径 15.88mm サイズ(mm) t:0.6 C:25 H:50
取付穴径 φ4.5mm 材質 SUS430
横走り配管、立て配管に使用できます。
軟質塩ビコーティングタイプ
常温耐熱80℃
固定にはビスをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/22 03:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1127ページ
バリエーション一覧
EA440BK-315 15Ax35mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)
EA440BK-315H 15Ax50mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)
EA440BK-320 20Ax35mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)
EA440BK-320H 20Ax50mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nt:0.6 C:25 H:50
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top