詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BK-32S

品名 : 42.7mm フロアーバンド(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A15956-0054
用途 排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド 径称 32A
適合管外径 42.7mm スライド範囲 30~110mm
取付穴径 5×7mm 全高 120mm
材質 ステンレス(SUS304)
全ねじの取替可能
追加説明
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 02:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1128ページ
バリエーション一覧
EA440BK-15S 21.7mm フロアーバンド(ステンレス製)
EA440BK-20S 27.2mm フロアーバンド(ステンレス製)
EA440BK-25S 34.0mm フロアーバンド(ステンレス製)
EA440BK-32S 42.7mm フロアーバンド(ステンレス製)
EA440BK-40S 48.6mm フロアーバンド(ステンレス製)
EA440BK-50S 60.5mm フロアーバンド(ステンレス製)
EA440BK-65S 76.3mm フロアーバンド(ステンレス製)
EA440BK-80S 89.1mm フロアーバンド(ステンレス製)
EA440BK-100S 114.3mm フロアーバンド(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top