品番 : EA440BK-40S
品名 : 48.6mm フロアーバンド(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A15956-0069 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド | 径称 | 40A |
| 適合管外径 | 48.6mm | スライド範囲 | 33~110mm |
| 取付穴径 | 5×7mm | 全高 | 120mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 全ねじの取替可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 02:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
