詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BK-65

品名 : 76.3mm フロアーバンド

仕様

メーカー アカギ 型番 A13576-0037
用途 排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド 径称 65A
適合管外径 76.3mm スライド範囲 47~110mm
取付穴径 5×7mm 全高 120mm
材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
全ねじの取替可能
追加説明
カタログ価格

625 円(税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1128ページ
バリエーション一覧
EA440BK-15 21.7mm フロアーバンド
EA440BK-20 27.2mm フロアーバンド
EA440BK-25 34.0mm フロアーバンド
EA440BK-32 42.7mm フロアーバンド
EA440BK-40 48.6mm フロアーバンド
EA440BK-50 60.5mm フロアーバンド
EA440BK-65 76.3mm フロアーバンド
EA440BK-80 89.1mm フロアーバンド
EA440BK-100 114.3mm フロアーバンド
ウェブカタログ画像
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top