品番 : EA440BK-80
品名 : 89.1mm フロアーバンド
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A13576-0041 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド | 径称 | 80A |
| 適合管外径 | 89.1mm | スライド範囲 | 53~110mm |
| 取付穴径 | 5×7mm | 全高 | 120mm |
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) | ||
| 全ねじの取替可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/09 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
