詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BP-30

品名 : 30A 吊りバンド(VP管用/10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10157-0178
径称 30A 適合管外径 38.0mm
奥行(D) 26mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
入数 10個
VP管用
提灯式吊バンド
吊タン無し
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 08:06現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1124ページ
バリエーション一覧
EA440BP-13 13A 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BP-16 16A 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BP-20 20A 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BP-25 25A 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BP-30 30A 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BP-40 40A 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BP-50 50A 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BP-65 65A 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BP-75 75A 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BP-100 100A 吊りバンド(VP管用/10個)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top