品番 : EA440BP-40
品名 : 40A 吊りバンド(VP管用/10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10157-0182 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 40A | 適合管外径 | 48.0mm |
| 奥行(D) | 26mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 入数 | 10個 | ||
| VP管用 | |||
| 提灯式吊バンド | |||
| 吊タン無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1124ページ | ||||
