品番 : EA440BS-32
品名 : 32A 吊りバンド(鋼管用/10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A12963-0055 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 32A | 呼び径 | 1・1/4 |
| 適合管外径 | 42.7mm | サイズ | H:73mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×20 | 吊ボルト径 | W3/8” |
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) | 入数 | 10個 |
| SGP管、VP管併用 | |||
| 蝶番式吊バンド | |||
| 配管時のボルト・ナットの取外し、取付作業はいりません。 | |||
| 配管吊に、ボルト・タンバックルと一体化したカシメ機能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/09 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
