詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BS-65

品名 : 65A 吊りバンド(鋼管用/10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A12963-0089
径称 65A 呼び径 2・1/2
適合管外径 76.3mm サイズ H:90mm
締付ボルト(径×長さ) M8×20 吊ボルト径 W3/8”
材質 スチール(電気亜鉛メッキ) 入数 10個
SGP管、VP管併用
蝶番式吊バンド
配管時のボルト・ナットの取外し、取付作業はいりません。
配管吊に、ボルト・タンバックルと一体化したカシメ機能です。
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 19:33現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1125ページ
バリエーション一覧
EA440BS-15 15A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BS-20 20A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BS-25 25A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BS-32 32A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BS-40 40A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BS-50 50A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BS-65 65A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BS-80 80A 吊りバンド(鋼管用/10個)
EA440BS-100 100A 吊りバンド(鋼管用/10個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • H:90mm
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top